Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 10 ∙ 50 mm

Artikelnummer: 2105LG-10
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2105LG-10
EAN/GTIN 4000896011988
Nummer fabrikant 2105LG-10
L-nummer L60140 3022

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kogelkopzijde = zwenkbereik 20°
  • Extra lange uitvoering
  • Met kogelkop
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 50 mm
  • Lengte l1: 234 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen