Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 4 ∙ 29 mm

Artikelnummer: 2105LG-04
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2105LG-04
EAN/GTIN 4000896011933
Nummer fabrikant 2105LG-04
L-nummer L60140 2996

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kogelkopzijde = zwenkbereik 20°
  • Extra lange uitvoering
  • Met kogelkop
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 4 mm
  • Afmetingen / lengte: 29 mm
  • Lengte l1: 144 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen