Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. 2 Etages van houten plaat, liggend in een profielstalen frame, rand 12 mm hoog. Aan één kopzijde een opklapbare trap met houten treden, welke zicht onbelast zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat, waardoor de wagen automatisch blokkeert. Veiligheidsbeugel voor vasthouden en ondersteuenen.Trap in ruststand opklapbaar. Traphoogte: 515 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 200, 820
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 1322
Totale breedte (mm): 611
Totale hoogte (mm): 1155
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3