{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkop-⌀ D | 16 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Koplengte l | 20 mm | |
Snijlengte L2 | 12 mm | |
Programmeerradius Rp | 2,94 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Hoekradius | 2,4 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210310 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523273 | |
Nummer fabrikant | 210310 16 |