Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 18 mm

Artikelnummer: 2100A-5/64
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100A-5/64
EAN/GTIN 4000896011698
Nummer fabrikant 2100A-5/64
L-nummer L60140 2290

Omschrijving

Omschrijving:

  • Amerikaanse maten
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 5/64 ″
  • Afmetingen / lengte: 18 mm
  • Lengte l1: 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 0 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen