Omschrijving:
Optie E-torc 2 communicatie/oplaadstation
5 modellen geschikt voor de E-torc 2 serie (25, 150, 300, 600,1000)
Voor stationair opladen en opbergen van de E-torc 2
Snelle oplaadtijd (ca. 4 uur met NiMh batterijen van het type AA 2700 mA)
Oplaadstation alleen geschikt voor opladen van NiMh batterijen!
Intelligent acculaad management, permanente bewaking van de laadstroom
Laad status weergave via LED
Verbinding van E-torc 2 met het communicatie/laadstation via contact pennenstrip
Data communicatie mogelijk tijdens het laadproces
Data verbinding via zijdelings aangebrachte RS232 interface (serieel DP 9 pins)
Eenvoudige montage door bestaande montagegaten
Optie bevat 1 communicatie/laadstation + aanpassing van een E-torc 2 (nieuwe bestelling) momentsleutel.
Kenmerk:
- Batterijspanning [V]: 1,2 V
- Batterijcapaciteit [V]: 2.700 mAh
- Accutype [V]: Nikkelmetaalhydride (NiMH)
- Voedingsspanning [V]: 240 V
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 2
- Uitgangsspanning [V]: 5 V
- Totale breedte [mm]: 80 mm
- Totale diepte [mm]: 90 mm
- Totale lengte [mm]: 440 mm
- Laadtijd [V]: 4 h
- Materiaal behuizing: Aluminium profiel
- Interface: RS 232 (seriële DP 9 pol. vrouwelijk)
- Stroomsterkte [A]: 2,4
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Evaluatiesoftware: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen