Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 19 ∙ 89 mm

Artikelnummer: 2100-19
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100-19
EAN/GTIN 4000896011469
Nummer fabrikant 2100-19
L-nummer L60140 1491

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 89 mm
  • Lengte l1: 199 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.6 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen