Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 11 ∙ 53 mm

Artikelnummer: 2100-11
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100-11
EAN/GTIN 4000896011414
Nummer fabrikant 2100-11
L-nummer L60140 3466

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 11 mm
  • Afmetingen / lengte: 53 mm
  • Lengte l1: 130 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen