Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 5 ∙ 33 mm

Artikelnummer: 2100-05
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100-05
EAN/GTIN 4000896011346
Nummer fabrikant 2100-05
L-nummer L60140 315

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 5 mm
  • Afmetingen / lengte: 33 mm
  • Lengte l1: 85 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen