binnenzeskant sleutelsets voor binnen-zeskantschroeven, verpakking self-service

Artikelnummer: 210.H-4 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 210.H-4 CN
    EAN/GTIN 7610733235650
    Nummer fabrikant PB 210.H-4 CN
    L-nummer L60060 2522

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Offset schroevendraaiers, set in praktische kunststof houder
    • voor binnen-zeskantschroeven
    • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant (inch): 1/20
    • Binnenzeskant (mm en inch): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1/20
    • Binnenzeskant (mm): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4
    • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen