{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Totale lengte L | 48 mm | |
Coating | PKD | |
Snijmateriaal | PKD | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,02 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Boring-⌀ | 22 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium | 0,2 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,5 graden | |
axiale spaanhoek gereedschap | 6 | |
maximale aanzet wisselplaat SekS | 10 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Vlakfrezen |
Artikelnummer | 209810 63 | |
EAN/GTIN | 4067263101154 | |
Nummer fabrikant | 209810 63 |