{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | PKD | |
Snijmateriaal | PKD | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,05 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 14,2 mm | |
Snijkantradius R1 | 3 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 22,6 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 17 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
L2 | 70 mm | |
⌀ D2 | 19,4 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium | 0,2 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 209808 20 | |
EAN/GTIN | 4067263101130 | |
Nummer fabrikant | 209808 20 |