{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | PKD | |
Snijmateriaal | PKD | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,2×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Snijlengte Lc | 2,5 mm | |
Radius R | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 9 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in gietaluminium | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in grafiet | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 209806 3 | |
EAN/GTIN | 4062406765408 | |
Nummer fabrikant | 209806 3 |