VHM-frees, Diamant, ⌀ h10 DC: 16mm

Artikelnummer: 209711 16
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2
  • Spiralwinkel: 15

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Beschichtung Diamant
Schneidstoff VHM
Norm Fabrieksnorm
Toleranz Nenn-⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Spiralwinkel 15 graden
Zustellrichtung horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schaft DIN 6535 HA met h6
Innenkühlung nee
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in GFK CFK 0,07 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in grafiet 0,07 mm
Gekleurde ring zwart
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 209711 16
EAN/GTIN 4045197512222
Nummer fabrikant 209711 16
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet.
Dynamisch werkende snijkantgeometrie.
Achtergeslepen holle 2-fasen-slijping.
Uiterst nauwkeurige
en stabiele uitvoering dankzij 15° spiraalhoek.