• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

VHM-frees composiet duwende snede, Diamant, ⌀ h10 DC: 8mm

Artikelnummer: 209548 8
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 8
  • Spiraalhoek: 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 8
Spiraalhoek 8 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 19 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,8 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,16 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in GFK CFK 0,031 mm
Gekleurde ring zwart
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209548 8
EAN/GTIN 4062406362416
Nummer fabrikant 209548 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafiet
N
200
Hybriden
N
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal ontwikkelde snijkant van gereedschap voor de optimale bewerking van composiet-materialen resp. composiet.
Bouwlengte overeenkomstig DIN 6527 lang.
Linkse spiraal, duwende snede. Het materiaal wordt op de ondergrond gedrukt. Zeer geschikt voor dun materiaal.