VHM-frees rechte snede 4 mm

Artikelnummer: 209525 4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 8
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 4 mm
    Coating Diamant
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Tolerantie nominale ⌀ h10
    Aantal tanden Z 8
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 16 mm
    Totale lengte L 60 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,08 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in GFK CFK 0,03 mm
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in grafiet 0,03 mm
    Gekleurde ring zwart
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 209525 4
    EAN/GTIN 4045197478269
    Nummer fabrikant 209525 4

    Toepassingstabel

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafiet
    N
    340
    Hybriden
    N
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-geometrie met meervoudige vertanding voor een extreem groot verspaningsvolume in één bewerking.
    Rechte snede voor neutraal gebruik.