VHM-router trekkende snede middel 4 mm

Artikelnummer: 209460 4
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 4 mm
    Coating ongecoat
    Vertandingsfijnheidsgraad middel
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Freesprofiel kruisvertand
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ h10
    Aantal tanden Z 4
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 19 mm
    Hoekafronding rv 2 mm
    Totale lengte L 50 mm
    Schacht-⌀ Ds 4 mm
    Voeding f voor kanten in POM GF25 0,1 mm/omw.
    Voeding f voor kanten in PEEK CF30 0,07 mm/omw.
    Gekleurde ring geel
    Schachttolerantie h6
    Producttype Router

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 209460 4
    EAN/GTIN 4045197510341
    Nummer fabrikant 209460 4

    Toepassingstabel

    PVDF GF20
    N
    120
    POM GF25
    N
    120
    PA 66 GF30
    N
    100
    PEEK GF30
    N
    100
    PTFE CF25
    N
    120
    PEEK CF30
    N
    110
    GFK
    N
    120
    CFK
    N
    120
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-kruisvertanding voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen. Voor het spiebaanfrezen bij de voorbewerking. De snijkanten in het radiusgebied hebben een nauwkeurige radiuscontour. Hierdoor zijn uitstekende resultaten bij het kopieerfrezen mogelijk.