{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in PMMA | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in PMMA | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 209322 10 | |
EAN/GTIN | 4045197507242 | |
Nummer fabrikant | 209322 10 |