Rugzak 70 L Zwarte onesize

Artikelnummer: 209312049900onesize
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209312049900onesize
EAN/GTIN 7330509699690
Nummer fabrikant 209312049900onesize

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% PVC-gecoat polyester, waterdicht, 680 g/m²
1000D Tarpaulin

Volume
70 liter inhoud

Details
Geweven Blåkläder-label aan zijkant
Ruimte voor sticker op schouderband, 4x13 cm

Functionaliteit
Waterafstotende rolsluiting, voorvak met rits, computervak met rits in het achterpaneel, Sleutelhouder in voorvak, Verstelbare schouderbanden, Verstelbare borstriem, Draaggreep

Maatvoering
30x38x60 cm

Omschrijving:

  • Een ongelooflijk handige rugzak die verkrijgbaar is in drie verschillende versies en inhoud - 30, 50 en 70 liter - die geschikt is voor alle denkbare situaties, of het nu gaat om een reis of om werk
  • De rugzak is zelfdragend en daardoor zeer licht, maar toch gemakkelijk op te vouwen en op te bergen als hij niet wordt gebruikt
  • Omdat hij gemaakt is van zeildoek, is de rugzak vuil- en waterafstotend
  • Bovendien, 2091/2092/2093 zeer gemakkelijk te dragen dankzij de stevige schouderbanden, en als je hem liever wilt vasthouden, is dat mogelijk door de aanwezige handvatten
  • De rugzak heeft een rolsluiting, waardoor je er echt veel en een beetje meer in kunt stoppen
  • Een ander kenmerk is dat de binnenkant van de rugzak zichtbaar is omdat de voering highvis is, waardoor je gemakkelijker kunt vinden wat je zoekt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen