VHM-frees 4 mm

Artikelnummer: 209300 4
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 4 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ h10
    Aantal tanden Z 1
    Spiraalhoek 23 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
    Schacht DIN 6535 HA met h5
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 15 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 20 mm
    Vrijloop-⌀ D1 3,8 mm
    Totale lengte L 60 mm
    Schacht-⌀ Ds 4 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in PMMA 0,015 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 209300 4
    EAN/GTIN 4045197859372
    Nummer fabrikant 209300 4

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    180
    Aluminium (kortspanend)
    N
    140
    Aluminium > 10% Si
    N
    105
    PMMA acryl
    N
    190
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    160
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale geometrie voor kunststofbewerking.
    Grote spaanruimte voor ongehinderde spaanafvoer.

    Toepassing:

    Speciaal voor het frezen van kunststoffen, het insteken en contourfrezen.

    Tip:

    Opvolger van nr. 209310.