Handtrolley met verticale toegang

Artikelnummer: 2092B
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werkplaats rollcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2092B
EAN/GTIN 3662424069697
Nummer fabrikant 2092B
L-nummer L60130 8675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verticaal toegangsmodel
  • Een bijzonder interessant compromis constructie/bruikbaarheid
  • Verplaatsbaar in een voertuig
  • 125mm wielen maken het mogelijk om moeiteloos langere afstanden af te leggen
  • 2 laden, hoogte afmetingen (B x D x H): 100 x 360 x 300mm
  • Alle lades met verrijdbare bak, afmetingen (B x D x H): 360 x 148 x 40mm, voor het opbergen van kleiner gereedschap
  • 2 verdeelschotten, afmetingen (B x D x H): 440 x 140 x 60mm
  • De binnenkant van het deksel van de werkplaatswagen is geschikt voor het opbergen van documenten of vlakke voorwerpen
  • Grote opbergruimte, afmetingen (B x D x H): 668 x 443 x 248mm
  • Sluiting mogelijk door middel van hangslot (niet meegeleverd)
  • Bescherming voor de achilleshiel van gebruikersKleur: zwart 9004

Kenmerk:

  • H [mm]: 550
  • H1 [mm]: 100
  • L [mm]: 670
  • L1 [mm]: 740
  • L2 [mm]: 252
  • L3 [mm]: 512
  • T [mm]: 512
  • [kg]: 28,5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen