Digitaal meetapparaat met tasterarm voor binnenmetingen 90-120 mm, 0,01 mm, hardmetalen kogel D=2 mm

Artikelnummer: 209-949
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 209-949
Kopiëren
Nummer fabrikant 209-949
Kopiëren
L-nummer L40010 14554
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De digitale meetklok maakt metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Uitstekend bestand tegen water en stof IP67.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 90 - 120 mm
Cijferstapwaarde: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,04 mm
Afstuderen: 0,02
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Leveringsomvang: inclusief 2x batterijen LR3, fabriekstestcertificaat
Stroomvoorziening: 2x batterijen LR3.0 AAA