Digitaal meetapparaat met tasterarm voor binnenmetingen 15-65 mm, 0,01 mm, hardmetalen kogel D=1,5 mm

Artikelnummer: 209-945
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
Artikelnummer 209-945
Nummer fabrikant 209-945
L-nummer L40010 13901

Omschrijving

Omschrijving:

De digitale meetklok maakt metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Uitstekend bestand tegen water en stof IP67.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 15 - 65 mm
Cijferstapwaarde: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,05 mm
Afstuderen: 0,02
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Leveringsomvang: inclusief 2x batterijen LR3, fabriekstestcertificaat
Stroomvoorziening: 2x batterijen LR3.0 AAA

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen