Digitale tasterarm binnen meetapparaat 20-40 mm, 0,01 mm, D=1 mm bolvormig

Artikelnummer: 209-937
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 209-937
Kopiëren
Nummer fabrikant 209-937
Kopiëren
L-nummer L40010 14257
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De digitale meetklok maakt metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Uitstekend bestand tegen water en stof IP67.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 20 - 40 mm
Cijferstapwaarde: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,03 mm
Afstuderen: 0,01
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Leveringsomvang: inclusief 2x batterijen LR3, fabriekstestcertificaat
Stroomvoorziening: 2 batterijen LR3 (AAA)