Digitale sonde-arm interne meetmeter 10-30 mm, 0,01 mm, D=1 mm bolvormig

Artikelnummer: 209-936
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
Artikelnummer 209-936
Nummer fabrikant 209-936
L-nummer L40010 13795

Omschrijving

Omschrijving:

De digitale meetklok maakt metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Uitstekend bestand tegen water en stof IP67.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 10 - 30 mm
Cijferstapwaarde: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,03 mm
Afstuderen: 0,01
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Leveringsomvang: inclusief 2x batterijen LR3, fabriekstestcertificaat
Stroomvoorziening: 2 batterijen LR3 (AAA)

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.