• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Tasterarmmeettoestel voor binnenmetingen 30-50 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 209-304
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Artikelnummer 209-304
Nummer fabrikant 209-304
L-nummer L40700 362
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze analoge tactiele meetklok voor binnenmetingen biedt u de volgende voordelen: Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65). Geoptimaliseerde meetkracht. Ergonomisch ontworpen.

Kenmerk:

Meetbereik: 30 - 50
Nauwkeurigheid: 0,03 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch