• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Tasterarm-meetapparaat voor binnenmetingen 2,5-12,5 mm, 0,005 mm

Artikelnummer: 209-300
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Artikelnummer 209-300
Kopiëren
Nummer fabrikant 209-300
Kopiëren
L-nummer L40700 803
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze analoge tactiele meetklok voor binnenmetingen biedt u de volgende voordelen: Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65). Geoptimaliseerde meetkracht. Ergonomisch ontworpen.

Kenmerk:

Meetbereik: 2,5 - 12,5
Nauwkeurigheid: 0,015 mm
Afstuderen: 0,005
Inch/metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen