Kunststof hamer, nylon uiteinden, stalen kern, hickory handvat, Ø slagvlak ca. 40 mm

Artikelnummer: 208A.40CCA
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208A.40CCA
EAN/GTIN 3148518595520
Nummer fabrikant 208A.40CCA
L-nummer L60130 7051

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof hamer ″Zware serie″ met stalen middenstuk
  • Combinaties met gemonteerde hulpstukken worden in kleine aantallen aangeboden. U kunt echter uw eigen plastic hamer samenstellen door een middenstuk en twee hulpstukken te kiezen

Kenmerk:

  • d [mm]: 40
  • Aanhangsels: EC - EC
  • Omschrijving: Mosi?dz
  • Omschrijving: Messing
  • [kg]: 0,620