{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3,8 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,05 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 5 graden | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,25 x L2 bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Fasenfrezen | voorwaarts en achterwaarts 45 | |
Inwendige koeling | nee | |
L2 +0,5 | 2,7 mm | |
L4 +0,5 | 13 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 2,9 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Vorm | Spits | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208181 3,8 | |
EAN/GTIN | 4067263107415 | |
Nummer fabrikant | 208181 3,8 |