• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

VHM-kwartcirkelfrees, meelopend en terugtrek, TiAlN, Radius r: 0,2mm

Artikelnummer: 208170 0,2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie radiuscontour: ±0,05
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radius r 0,2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie radiuscontour ±0,05
Aantal tanden Z 4
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×r bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
kleine ⌀ D3 7,6 mm
grote ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Snijlengte Lc 0,2 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Radiusfrezen voorwaarts en achterwaarts
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Schachtfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208170 0,2
EAN/GTIN 4045197198389
Nummer fabrikant 208170 0,2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
115
Aluminium > 10% Si
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra lange schacht.
Dubbel geslepen kopdeel met kwartrond hol profiel.
Tolerantie:
Maat = radius r ±0,05 mm.

Toepassing:

voor het meelopend en tegenlopend afbramen van kanten met contouren.