{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 11,9 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208161 12 | |
EAN/GTIN | 4045197199898 | |
Nummer fabrikant | 208161 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 60° 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.870 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
€ 88,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 89,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 |
Snijkant-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |
Fasenfrezen | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 |