{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 30 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 30 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Fasenfrezen | 15 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 75 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197859266 | |
Nummer fabrikant | 208150 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 30° 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 85,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 80 mm | 92 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |