Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C, Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging, Verstelbaar dmv drukknop, , , Nr. 142 12 = 17-voudig instelbaar, Drukknopverstelling met één hand, Smalle bek voor moeilijk bereikbare plaatsen, Lange bekken, grijpvlakken met schuine vertanding, zelfklemmend bij moeren en pijpen, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, Tanden inductief gehard, , , uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Kenmerk:
- Aantal instelposities: 17
- Bekvorm: platte bekken
- Beklengte L3 [mm]: 43 mm
- Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
- Totale lengte [mm]: 309 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 55,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Spanbreedte [mm]: 44 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen