{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208121 6 | |
EAN/GTIN | 4045197199768 | |
Nummer fabrikant | 208121 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
11.706 stuks direct leverbaar
22,20 €
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.104 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
735 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |