{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208097 6 | |
EAN/GTIN | 4045197858665 | |
Nummer fabrikant | 208097 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 90° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | geel |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | h6 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer |
Fasenfrezen | 45 graden | 45 graden | 45 graden |