VHM-fasenfrees 90°, ongecoat, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikelnummer: 208071 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
482 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 45 graden
Producttype Fasenfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208071 3
EAN/GTIN 4062406544836
Nummer fabrikant 208071 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie:Punthoek ±1°.

Toepassing:

  • Sleuffrezen
  • Verzinken
  • Fasen
  • Ook te gebruiken als NC-centreerboor.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen