{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5,8 mm | |
Snijlengte Lc | 0,5 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,04 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer |
208033 5,8X0,5
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406774493
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
208033 5,8X0,5
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |