{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 3,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 9 mm | |
grote ⌀ D2 | 16 mm | |
Snijlengte Lc | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208020 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197129000 | |
Nummer fabrikant | 208020 3,5 |