Kunststof hamer met FACOM® SLS-systeem , PU en nylon bevestigingen , aluminium middenstuk , hickory handgreep , Ø slagvlak ca. 40 mm

Artikelnummer: 207A.40CBSLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207A.40CBSLS
EAN/GTIN 3662424029608
Nummer fabrikant 207A.40CBSLS
L-nummer L60130 11223

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Kunststof hamer ″Light Series″ met aluminium middenstuk
  • Combinaties met gemonteerde hulpstukken worden in kleine aantallen aangeboden. U kunt echter uw eigen kunststof hamer samenstellen door een middenstuk en twee hulpstukken te kiezen

Kenmerk:

  • d [mm]: 40
  • Beschrijving: aluminium
  • [kg]: 0,375