Handschuurdoek 40x50M A-B01 C JJ A100 universeel gebruik

Artikelnummer: 20794
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20794
EAN/GTIN 9003170207942
Nummer fabrikant 20794
L-nummer L50140 2503

Omschrijving

Omschrijving:

Wij bevelen het gebruik van schuurlinnen op rol voor de vlakschuurmachine aan bij het fijnbewerken van coatings, bij het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen en voor een schone tussenslijpfase.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH Roll
  • Specificatie : A-B01 C JJ A100
  • Afmeting (T x H): 40 x 50 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 50 mm
  • Korrelgrootte: 100
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Gelcoat, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een volledig flexibele weefselonderlaag
  • Universeel toepasbaar
  • Uitgebreid assortiment

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen