Vatensteekwagen

Artikelnummer: 2079
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Vatenwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2079
EAN/GTIN 4017976020792
Nummer fabrikant 2079
L-nummer L90080 949

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Met 2 steunwielen van massief streeploos rubber 160 x 40 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Totale breedte (mm): 680
Totale hoogte (mm): 1600
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85