Handschuurdoek 40x50M A-B01 C JJ A60 universeel gebruik

Artikelnummer: 20781
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 20781
    EAN/GTIN 9003170207812
    Nummer fabrikant 20781
    L-nummer L50140 2363

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Wij bevelen het gebruik van schuurlinnen op rol voor de vlakschuurmachine aan bij het fijnbewerken van coatings, bij het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen en voor een schone tussenslijpfase.

    Kenmerk:

    • Form: CLOTH Roll
    • Specificatie : A-B01 C JJ A60
    • Afmeting (T x H): 40 x 50 mm
    • Sterkte: 40 mm
    • Boring: 50 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Gelcoat, Kunststof/PVC
    • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

    Voordeel:

    • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een volledig flexibele weefselonderlaag
    • Universeel toepasbaar
    • Uitgebreid assortiment

    Toepassing:

    • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
    • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen