Krimpbek tbv Solarlok

Artikelnummer: 2078082
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2078082
EAN/GTIN 4010886878804
Nummer fabrikant 2078082
L-nummer L60160 6398

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm².

Kenmerk:

  • Draaddoorsnede [mm²]: 2,5-4-6
  • Type stekker: Tyco Solarlok®
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen