Vatensteekwagen

Artikelnummer: 2078
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Vatenwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2078
EAN/GTIN 4017976020785
Nummer fabrikant 2078
L-nummer L90080 91

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Met 2 steunwielen van massief streeploos rubber 160 x 40 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Totale breedte (mm): 680
Totale hoogte (mm): 1600
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 x 60

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen