VHM-paraboolfrees stompe conische vorm α/2 = 81° PPC 8/180 mm

Artikelnummer: 207549 8/180

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / R2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie PPC
Snijlengte Lc 1,4 mm
Werkradius R2 180 mm
Snijkantradius R1 3 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,055 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,065 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207549 8/180
EAN/GTIN 4045197938244
Nummer fabrikant 207549 8/180

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
130
Staal < 55 HRC
H
90
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance gereedschap voor uiterst efficiënte nabewerking van oppervlakken met vrije vorm. Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten binnen een zeer korte verwerkingstijd. Voor gebruik op moderne 5-assige freesmachines met CAD/CAM-ondersteuning.

Advies:

Als overmaat voor nabewerken adviseren wij 0,05 tot 0,2 mm.

Tip:

R2 toont de werkradius op het gereedschap.
Herslijpen niet mogelijk!
Voor grondvlakbewerking en vermijden van storende contouren.