{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | PPC | |
Snijlengte Lc | 1,9 mm | |
Werkradius R2 | 180 mm | |
Snijkantradius R1 | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207546 8/180 | |
EAN/GTIN | 4045197938220 | |
Nummer fabrikant | 207546 8/180 |