{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | PPC | |
Snijlengte Lc | 12,5 mm | |
Werkradius R2 | 300 mm | |
Snijkantradius R1 | 3 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 60 HRC | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207544 16/300 | |
EAN/GTIN | 4062406286842 | |
Nummer fabrikant | 207544 16/300 |