VHM-paraboolfrees tangentiale vorm PPC 6/100 mm

Artikelnummer: 207517 6/100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / R2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie PPC
Snijlengte Lc 20,5 mm
Werkradius R2 100 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Totale lengte L 62 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,04 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,05 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207517 6/100
EAN/GTIN 4045197989017
Nummer fabrikant 207517 6/100

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
330
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
230
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance gereedschap voor uiterst efficiënte nabewerking van oppervlakken met vrije vorm. Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten binnen een zeer korte verwerkingstijd. Voor gebruik op moderne 5-assige freesmachines met CAD/CAM-ondersteuning.
De geometrie van de kopse snijkant is zo uitgevoerd dat de spanen, vooral bij gebruik van de kopradius, optimaal kunnen worden gevormd en afgevoerd. Het aantal snijkanten wordt voor dit doel tot het aantal effectieve kopse snijkanten gereduceerd.

Advies:

Als overmaat voor nabewerken adviseren wij 0,05 tot 0,2 mm.

Tip:

R2 toont de werkradius op het gereedschap.
Herslijpen niet mogelijk!