{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Radius R | 7 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207507 14 | |
EAN/GTIN | 4045197883056 | |
Nummer fabrikant | 207507 14 |