VHM-volradius-ruwfrees 5 mm

Artikelnummer: 207505 5
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Freesprofiel HR
    Tolerantie nominale ⌀ d11
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 13 mm
    Radius R 2,5 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,023 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207505 5
    EAN/GTIN 4045197882714
    Nummer fabrikant 207505 5

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    350
    Aluminium > 10% Si
    N
    250
    Staal < 500 N/mm²
    P
    160
    Staal < 750 N/mm²
    P
    140
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rond kartelprofiel voor het ruwen, ook in het radiusgebied.

    Tip:

    Opvolger van nr. 207512